Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD7F200EFJ-EVK-002 EVAL.BOARD, ISOL. FLYBACK-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3104236
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD7F200EFJ-EVK-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Rohm Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Isolierter Flyback-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard BD7F200EFJ-LB
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: BD7F200EFJ-LB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ROHM, BD7F200EFJ-EVK-002, 3104236, 310-4236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 112,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,08*
    € 169,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,59*
    € 163,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 132,47*
    € 157,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,75*
    € 144,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,67*
    € 134,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.