Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD7F100EFJ-EVK-003 EVAL.BOARD, ISOL. FLYBACK-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3104232
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD7F100EFJ-EVK-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: BD7F100EFJ-LB
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Rohm Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Isolierter Flyback-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard BD7F100EFJ-LB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ROHM, BD7F100EFJ-EVK-003, 3104232, 310-4232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 99,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,04*
    € 149,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,70*
    € 149,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,06*
    € 139,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,07*
    € 136,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,24*
    € 118,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.