Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C1502FB300 WIDERSTAND, MELF, 15K, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087920
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1502FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 15 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C1502FB300, 3087920, 308-7920
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 6,90*
    ab € 0,0139*
    € 0,0201*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0203*
    € 0,0329*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0435*
    Lager 139
    13860
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0223*
    € 0,119*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0316*
    € 0,0376
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,595* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1502FB300
    ab € 0,0271*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1502
    ab € 0,167*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1502
    ab € 0,0191*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1502
    ab € 0,00994*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX15K
    ab € 0,237*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX15K
    ab € 0,0188*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1502BB100
    ab € 0,288*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF204FRE15K
    ab € 0,0227*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.