Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRFTDV1502 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 15K, 1%, 1405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692314
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRFTDV1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,25w
metallschichtwiderstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: CSR
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 15 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRFTDV1502, 2692314, 269-2314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00997*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,02092*
    € 0,02489
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,02045*
    € 0,02434
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,01505*
    € 0,01791
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,01237*
    € 0,01472
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,01224*
    € 0,01457
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,01196*
    € 0,01423
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,00997*
    € 0,01186
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1502FB300
    ab € 0,0142*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1502
    ab € 0,126*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX15K
    ab € 0,264*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX15K
    ab € 0,0202*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1502FB300
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1502BB100
    ab € 0,288*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1502BB300
    ab € 0,114*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.