Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C5601FB300 WIDERSTAND, MELF, 5K6, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087876
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C5601FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 5.6 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C5601FB300, 3087876, 308-7876
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0441*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0474*
    € 0,0995*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,021*
    € 0,1167*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0401*
    € 0,04772
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0307*
    € 0,03653
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,021*
    € 0,02499
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,5835* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C5601FB300
    ab € 0,0349*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV5601
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX5K6
    ab € 0,202*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX5K6
    ab € 0,0263*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-5K6FI
    ab € 0,0233*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E5601BB100
    ab € 0,277*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.