Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204FTDX5K6 WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 5K6 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838136
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204FTDX5K6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMA-A Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: To Be Advised
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 5.6 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0204FTDX5K6, 2838136, 283-8136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0263*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1662*
    € 0,19778
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0389*
    € 0,04629
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C5601FB300
    ab € 0,0347*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV5601
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX5K6
    ab € 0,202*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-5K6FI
    ab € 0,0234*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C5601FB300
    ab € 0,0203*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E5601BB100
    ab € 0,277*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.