Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C1003FB200 WIDERSTAND, MELF, 100K, 1%, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087086
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1003FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C1003FB200, 3087086, 308-7086
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0817*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0955*
    € 0,1981*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0596*
    € 0,2317*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2317*
    € 0,27572
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1495*
    € 0,17791
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1359*
    € 0,16172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0596*
    € 0,07092
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1585* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1003
    ab € 0,0291*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1003
    ab € 0,0158*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT100K
    ab € 0,567*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-100KFI
    ab € 0,0359*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT100K
    ab € 0,0541*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1003GB200
    ab € 0,134*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1003GB200
    ab € 0,171*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE100K
    ab € 0,0898*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.