Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0207FTDT100K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 100K/0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838186
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand 1watt, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207FTDT100K, 2838186, 283-8186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0543*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2954*
    € 0,35153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1498*
    € 0,17826
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1232*
    € 0,14661
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0718*
    € 0,08544
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1003FB200
    ab € 0,0606*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1003
    ab € 0,0291*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1003
    ab € 0,0158*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT100K
    ab € 0,57*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-100KFI
    ab € 0,0356*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1003GB200
    ab € 0,1501*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1003GB200
    ab € 0,171*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.