Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C1200FB200 WIDERSTAND, MELF, 120R, 1%, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086732
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1200FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C1200FB200, 3086732, 308-6732
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0508*
    € 0,0882*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0406*
    € 0,1132*
    Lager 139
    61244
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0702*
    € 0,1681*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1681*
    € 0,20004
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1607*
    € 0,19123
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8405* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02070C1200FBP00
    ab € 0,06*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1200
    ab € 0,0158*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1200GB200
    ab € 0,1725*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-120RFI
    ab € 0,0262*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT120R
    ab € 0,567*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT120R
    ab € 0,0548*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE120R
    ab € 0,0896*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.