Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 120Ω; 400mW; ±1%; Ø2,2x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 120Ω; 400mW; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Widerstand: thin film; SMD; 0207 MELF; 120Ω; 400mW; ±1%; Ø2,2x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-MMB02070C1200FB200
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1200FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0207 MELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,2x5,8mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 300V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0405*
€ 0,1197*
1 Tag
15677
5
€ 14,99*
ab € 0,0697*
€ 0,1801*
25
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,5247*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,197* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02070C1200FBP00
ab € 0,0597*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU1200
ab € 0,0157*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X1200GB200
ab € 0,177*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0207C-120RFI
ab € 0,0281*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT120R
ab € 0,582*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT120R
ab € 0,0553*
Ähnlich
Yageo
MMP100FRE120R
ab € 0,0895*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.