Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C3308FB200 WIDERSTAND, MELF, 3R3, 1%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086549
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C3308FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand vishay, melf widerstand, melf-widerstand 1watt, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C3308FB200, 3086549, 308-6549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,148*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU3R30
    ab € 0,0374*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU3R30
    ab € 0,0198*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE3R3
    ab € 0,127*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.