Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRFTDU3R30 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 3R3, 1%, 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692308
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRFTDU3R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,5 watt
metallschichtwiderstand
Nennleistung: 500 mW
  • Produktpalette: CSR
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRFTDU3R30, 2692308, 269-2308
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0198*
      
    Preis gilt ab 6.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0242*
    € 0,0288
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    ab 6000000 Stück
    € 0,0198*
    € 0,02356
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C3308FB200
    ab € 0,058*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C3308FB200
    ab € 0,148*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.