Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3312.1401 HALTEGRIFF NATUR 140MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3060925
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3312.1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.79 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 164 mm
  • Griffmaterial: Aluminium
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 6.46 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Tragegriffe, mentor tragegriff, tragegriffe, bügelgriffe aluminium, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3312.1401, 3060925, 306-0925
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,87*
    € 14,19*
    € 5,90*
    ab € 7,09*
    € 14,42*
    € 6,90*
    ab € 9,18*
    € 15,88*
    1 Tag
    123
    Frei Haus
    ab € 11,26*
    € 16,24*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 16,94*
    € 34,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,34*
    € 40,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,90*
    € 40,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.