Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3312.1201 HALTEGRIFF NATUR 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3060913
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3312.1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.79 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 144 mm
  • Griffmaterial: Aluminium
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 5.67 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Tragegriffe, mentor tragegriff, tragegriffe, bügelgriffe aluminium, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3312.1201, 3060913, 306-0913
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,09*
    € 15,40*
    1 Tag
    56
    Frei Haus
    ab € 10,53*
    € 15,42*
    1 Tag
    36
    € 5,95*
    ab € 10,13*
    € 16,17*
    6 Tage
    56
    € 6,99*
    ab € 17,05*
    € 22,91*
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 16,46*
    € 33,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,63*
    € 40,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,98*
    € 39,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.