Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3280.1301 GRIFF RUND ELOXIERT 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3058566
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3280.1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Außendurchmesser - imperial: 0.43 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.43 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 131 mm
  • Griffmaterial: Aluminium
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 5.16 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: 11 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Normbügelgriff, Tragegriffe, mentor tragegriff, tragegriffe, bügelgriffe aluminium, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3280.1301, 3058566, 305-8566
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,47*
    € 10,01*
    2 Tage
    29
    Frei Haus
    ab € 6,74*
    € 10,03*
    2 Tage
    1
    € 5,95*
    ab € 6,53*
    € 10,56*
    7 Tage
    29
    € 6,99*
    ab € 15,35*
    € 21,11*
    Lager 139
    207
    € 14,99*
    ab € 10,68*
    € 24,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.