Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE ER9.5-3F3-S CORE,FULL ER9.5-3F3-S PAIR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3057045
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     ER9.5-3F3-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: 8.47 mm²
  • Kern: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 850 nH
  • Effektive magnetische Weglänge: 14.2 mm
  • Ferritkerngröße: ER9.5
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3F3
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FERROXCUBE, ER9.5-3F3-S, 3057045, 305-7045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,736*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,736* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Paket
    ab 900 Pakete
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Paket
    ab 4500 Pakete
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Paket
    ab 9000 Pakete
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.