Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kontrollleuchte für Panelmontage, Weiß, 120 VAC, 22 mm, 14 mA, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3054779
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BVG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Betätigungselement
Drucktaster
Hilfskontakt
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: Harmony
  • Durchlassstrom If: 14 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Montagelochdurchmesser: 22 mm
  • Betriebsspannung: 120 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 11,84*
    € 16,28*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 11,95*
    € 16,39*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 12,03*
    € 16,61*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 13,38*
    € 18,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,07*
    € 31,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.