Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3313.1203 RUNDGRIFF, ALUMINIUM, SCHWARZ, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3054615
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3313.1203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse-zubehör mentor
gehäuse, zubehör
Außendurchmesser - imperial: 0.43 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.43 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 131 mm
  • Griffmaterial: Aluminium
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 5.16 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: 11 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3313.1203, 3054615, 305-4615
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,00*
    € 14,22*
    Lager 139
    104
    € 14,99*
    ab € 13,51*
    € 28,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,38*
    € 33,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mentor
    3313.1201
    ab € 6,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.