Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3313.1201 RUNDGRIFF, ALUMINIUM, SILBERFARB. 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3054585
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3313.1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse-zubehör mentor
gehäuse, zubehör
Außendurchmesser - imperial: 0.43 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.43 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 131 mm
  • Griffmaterial: Aluminium
  • Griff: Bügelgriff
  • Außenhöhe - imperial: 5.16 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: 11 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3313.1201, 3054585, 305-4585
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,17*
    € 12,93*
    Lager 139
    74
    € 14,99*
    ab € 12,80*
    € 30,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,78*
    € 35,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mentor
    3313.1203
    ab € 7,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.