Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F47Q43-I/MP MCU, 8 BIT, 64MHZ, VQFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052754
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F47Q43-I/MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18FxxQ43 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 36 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 35 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18FxxQ43
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F47Q43-I/MP, 3052754, 305-2754
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    73
    Frei Haus
    ab € 2,02*
    € 2,58*
    Lager 139
    438
    1
    € 14,99*
    ab € 1,80*
    € 3,21*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,83*
    € 3,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.