Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01255 NETZKABEL, IEC 60320 C14-NETZST UK, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052549
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) auf Netzsteckdose, UK
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, PRO ELEC, PEL01255, 3052549, 305-2549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,64*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-3M
    € 8,32*
    Zubehör
    Pro Elec
    PEL00424
    € 14,23*
    Zubehör
    Pro Elec
    T203
    € 4,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.