Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01254 NETZKABEL, IEC 60320 C14-NETZST UK, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052548
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: Mains Power Cord
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) auf Netzsteckdose, UK
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, PRO ELEC, PEL01254, 3052548, 305-2548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,90*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-3M
    € 8,32*
    Zubehör
    Pro Elec
    PEL00424
    € 14,23*
    Zubehör
    Pro Elec
    T203
    € 4,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.