Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PVC TAPE 3820B ELEKTRO-ISOLIERBAND, PVC, 20M X 38MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051766
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PVC TAPE 3820B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 20m
Bandbreite - Imperial: 1.5 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 38.1 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: Pro Power
  • Rollenlänge - metrisch: 20 m
  • Rollenlänge - imperial: 65.6 ft
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, PVC TAPE 3820B, 3051766, 305-1766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,45*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    27061
    ab € 4,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.