Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 505072-0101 LIGHTING-STECKVERBINDER, 1POS, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051372
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     505072-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: TermiMate 505072 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: -
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, Leuchtenanschlussklemmen, MOLEX, 505072-0101, 3051372, 305-1372
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0717*
      
    Preis gilt ab 3.750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 3750000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.