Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 628281100300 LEISTUNGSRELAIS DPST-NO 110VAC 16A PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050896
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     628281100300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 1.6 kohm
  • Produktpalette: 62 Series
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Cadmium-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 110 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 628281100300, 3050896, 305-0896
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,72*
    € 17,49*
    € 8,95*
    ab € 14,35*
    € 22,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,13*
    € 22,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.