Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TL072BCDR OP-VERSTÄRKER, 3MHZ, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050450
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL072BCDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 13 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 13 V/µs
  • Versorgungsspannung: 7V bis 36V
  • Eingangsruhestrom: 65 pA
  • Bandbreite: 3 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 3 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TL072BCDR, 3050450, 305-0450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,333*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,485*
    € 1,76715
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.