Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-01-3105 BUCHSENGEHÄUSE, 10POS, 4.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050022
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-3105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Rastermaß: 4.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen Mini-Fit 5556 &, Mini-Fit Plus HCS 45750 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5557
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-01-3105, 3050022, 305-0022
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,32*
    € 0,88*
    1 Tag
    36
    2
    Frei Haus
    ab € 0,57*
    € 0,90*
    Lager 139
    2287
    1
    € 14,99*
    ab € 0,327*
    € 1,038*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-794954-0
    ab € 0,0998*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.