Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 10 39013105 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2765428-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39013105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 10 39013105 1 St. Bulk

Molex 39013105 MINIFIT JR RECEPT HS

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 10

Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 10 Circuits, UL 94V-2, Black

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl Gesamt: 10 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
5557-10R-BL
Engineering Series Name:
MINIFIT JR RECEPT HS
Engineering Series No:
05557
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
10
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Herst.-Teilenr.:
39013105
Typ (Hersteller-Typ):
39013105
Anzahl Reihen:
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Molex, 39013105, 39-01-3105
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,90*
Lager 102
24
2
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,92*
1 Tag
2287
1
€ 14,99*
ab € 0,327*
€ 1,058*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1-794954-0
ab € 0,0996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.