Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001606 SNAPPASS,STD-TYP,SCHWARZ,3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3030260
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelschutz
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit&trade, Series
  • Außenbreite: 68 mm
  • Außenlänge: 3 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,89*
    € 45,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,30*
    € 32,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.