Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1130-0525-P1 ENTLÖTSPITZE, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3023186
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1130-0525-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Zur Verwendung mit: Entlöthandstück TD-200 AccuDrive von Pace mit Patronenheizelement
  • Produktpalette: TD-200 Blue
  • Breite der Spitze/Düse: 2.4 mm
  • Spitze/Düse: 0805
  • Länge der Spitze/Düse: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, pace entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1130-0525-P1, 3023186, 302-3186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,55*
    € 56,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,17*
    € 54,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,47*
    € 50,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,80*
    € 49,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,94*
    € 47,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.