| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3019731 Herst.-Nr.: CC0603KRX7R9BB153 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dielektrikum: X7R Produktpalette: CC Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608] Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 15000 pFQualifikation: - Spannung (DC): 50 VSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 0.85 mmProduktlänge: 1.6 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0603KRX7R9BB153, 3019731, 301-9731 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | € 4,00* | ab € 0,0045* | € 0,00958* | | | | | 1 Tag | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,00644* | € 0,00963* | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0102* | € 0,0146* | | | | | | | | 4000 | | € 8,95* | ab € 0,0102* | € 0,0146* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,00697* | € 0,04187* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,4187* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|