Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC003574 GEHÄUSE, MEHRZWECK, ALU, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019549
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC003574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.33 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 120.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120.5 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 4.74 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.74 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 59.2 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC003574, 3019549, 301-9549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,19*
    € 29,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,75*
    € 25,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.