Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL DT000471 LÖTKOLBEN, 25W, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014771
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     DT000471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 25w
lötkolben
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 420 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsleistung: 25 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, DT000471, 3014771, 301-4771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,79*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.