Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002613 FLEX. KABEL GESCH. 5LEITER 0.5MM2 LFD M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014716
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: Pro Power LiYCY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, datenkabel 5x2, alarmkabel, datenleitung 0,5mm², Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, PP002613, 3014716, 301-4716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,832*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,618*
    € 1,92542
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,356*
    € 1,61364
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,315*
    € 1,56485
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.