Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BA3472FVM-TR OP-VERSTÄRKER, 4MHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010778
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA3472FVM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 10 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Anstiegsrate: 10 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 36V, ± 1.5V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 0.1 µA
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ROHM, BA3472FVM-TR, 3010778, 301-0778
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,886*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.