Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EPS200-1/8-6 -BLACK-10 PCPKS WÄRMESCHR.SCHLAUCH 2:1 3.18MM SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010693
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EPS200-1/8-6 -BLACK-10 PCPKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: EPS-200
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.18 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.063 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.6 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.125 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,72*
    € 28,42*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 13,44*
    € 32,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,672* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.