Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ-3527(BLACK)1 BEF.BAND WIEDERV. 1 Zoll X 45M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010672
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ-3527(BLACK)1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Klettkabelbinder
Breite des Befestigungselements - metrisch: 25.4 mm
  • Länge des Befestigungselements - imperial: -
  • Produktpalette: Scotchmate
  • Länge des Befestigungselements - metrisch: -
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Klettbandfarbe: Schwarz
  • Rollenlänge: 45.72 m
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: -
  • Zugfestigkeit, min.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Breite des Befestigungselements - imperial: 1 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 205,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 347,53*
    € 413,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 327,61*
    € 389,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 267,90*
    € 318,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 217,62*
    € 258,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,46*
    € 244,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.