Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MP-3560 CLEAR BEF.BAND WIEDERV. PP 25.4MMX4.4M FARBLOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010660
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MP-3560 CLEAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Klettkabelbinder
Breite des Befestigungselements - metrisch: 25.4 mm
  • Länge des Befestigungselements - imperial: 14.7 ft
  • Produktpalette: Dual Lock
  • Länge des Befestigungselements - metrisch: 4.48 m
  • Befestigungsmaterial: PP (Polypropylen)
  • Klettbandfarbe: Transparent
  • Rollenlänge: 4.5 m
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Zugfestigkeit, min.: -
  • Breite des Befestigungselements - imperial: 1 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: konfektionierte, 3M, MP-3560 CLEAR, 3010660, 301-0660
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 159,59*
    € 240,85*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 246,90*
    € 304,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 240,85*
    € 286,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,84*
    € 278,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 197,79*
    € 235,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,84*
    € 211,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 174,28*
    € 207,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 171,00*
    € 203,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 170,99*
    € 203,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 159,59*
    € 189,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    MP-3526/27 BLACK
    ab € 98,15*
    Ähnlich
    3M
    MP-3526/27 WHITE
    ab € 73,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.