Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS WL10-NP-2 SENSOR FLÜSSIGKEITSLECKS, NPN, PP, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010312
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     WL10-NP-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: WL10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Ansprechzeit: -
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor pp, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsensoren, Füllstandssensoren, Optische, Sensoren, Wandler, NIDEC COMPONENTS, WL10-NP-2, 3010312, 301-0312
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 73,03*
    € 100,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 97,94*
    € 145,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 145,93*
    € 173,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 144,82*
    € 172,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,53*
    € 154,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,77*
    € 135,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 109,85*
    € 130,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 107,64*
    € 128,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 105,45*
    € 125,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,94*
    € 116,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.