Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-POE002V1 EVAL.BOARD, POE-PD-WANDLER, 5V, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009977
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-POE002V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: POE-Controller (Power-Over-Ethernet), PD-Controller (Powered Device)
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard PM8804/PM8805
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prozessorkern: PM8804, PM8805
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, (PoE), Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, Power-over-Ethernet, STMICROELECTRONICS, STEVAL-POE002V1, 3009977, 300-9977
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 83,54*
    € 115,47*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 92,34*
    € 117,75*
    € 5,90*
    ab € 108,87*
    € 137,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,75*
    € 140,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,51*
    € 138,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,79*
    € 128,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,62*
    € 120,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,34*
    € 109,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    PM8805TR
    ab € 5,46*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    PM8804TR
    ab € 0,751*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.