Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LAUNCHXL2-RM46 EVALUATION BOARD, HERCULES LAUNCHPAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009873
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LAUNCHXL2-RM46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Hercules
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: LaunchPad Evaluationsboard RM46L852, Micro-USB-Kabel, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-R4F
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: RM46L852
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, ti eval board, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, TEXAS INSTRUMENTS, LAUNCHXL2-RM46, 3009873, 300-9873
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,99*
    € 88,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,67*
    € 86,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,77*
    € 81,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,06*
    € 78,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,60*
    € 67,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.