Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CC3200-LAUNCHXL LAUNCHPAD CC3200 SIMPLELINK WIFI ON CHIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009838
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC3200-LAUNCHXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: Launchpad
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Unterart Anwendung: WiFi
  • Lieferumfang des Kits: CC3200 Launchpad und USB-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Entwicklung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, WiFi, Wireless-Anwendungen, TEXAS INSTRUMENTS, CC3200-LAUNCHXL, 3009838, 300-9838
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 62,76*
    € 80,38*
    Frei Haus
    ab € 76,37*
    € 100,18*
    € 6,90*
    ab € 91,92*
    € 115,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,38*
    € 95,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,58*
    € 94,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,73*
    € 92,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,24*
    € 87,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,76*
    € 74,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.