Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS XTR116UA TRANSMITTER 420MA, SMD, SOIC8, 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008977
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     XTR116UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Current Sensor
Stromsensor IC
Bandbreite: 380 kHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 36 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Signalaufbereiter: Signalaufbereiter, 4-20mA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 7.5 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: current sensor, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Signalaufbereiter, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, XTR116UA, 3008977, 300-8977
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    Frei Haus
    ab € 2,49*
    € 3,82*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,25*
    € 5,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,21*
    € 7,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.