Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM1972M/NOPB AUDIO ATTENUATOR, 2 CH, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008963
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM1972M/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audiosignalverarbeitung
Halbleiter
ICs
TEXAS INSTRUMENTS
Versorgungsspannung: 4.5V bis 12V
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: Seriell
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Audiosteuerung: Dämpfungsregler
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Audio-IC: SOIC
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LM1972M/NOPB, 3008963, 300-8963
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    36
    Frei Haus
    ab € 3,88*
    € 5,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,87*
    € 8,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.