Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Digitales Dämpfungsglied 78dB 3MHz SOIC W 20-Pin 13.005 x 7.595 x 2.286mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1626172
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM1972M/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042445886
Suchbegriffe:
1626172
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Dämpfungsglieder
Dämpfung max. = 78dB
Grenzfrequenz = 3MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC W
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 13.005 x 7.595 x 2.286mm
Länge = 13.01mm
Breite = 7.595mm
Höhe = 2.286mm
Arbeitsspannnung max. = 12 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

LM-Anwesenheits-/LM-Audioabdämpfer mit Stummschaltung, Texas Instruments. Ein digital gesteuerter Audio-Dämpfungsglied mit Daisy-Chain-Fähigkeit und einer Garantie für Pop-and-click-freie Dämpfungsänderungen. Mit einer Stummschaltungsfunktion und einem ausgezeichneten Signal/Rausch-Verhältnis ist dieser Dämpfungsglied ideal für Studiomischpulte und Beschallungssysteme.
Weitere Informationen:
Dämpfung max.:
78dB
Grenzfrequenz:
3MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC W
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
13.005 x 7.595 x 2.286mm
Länge:
13.01mm
Breite:
7.595mm
Höhe:
2.286mm
Arbeitsspannnung max.:
12 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,74004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 3,85389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,80016*
€ 240,14219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,23012*
€ 226,37384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,6502*
€ 199,50374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,39004*
€ 184,91415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,74004*
€ 165,10065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.