Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TLV320AIC3204IRHBT IC, LP AUDIO CODEC, 1.8V, 32QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008959
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV320AIC3204IRHBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Audio-CODEC: Stereo
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Anzahl der DACs: 2
  • Abtastrate: 192 kSPS
  • Anzahl der Ausgangskanäle: 4 Kanäle
  • ADC/DAC-Auflösung: 32 bit
  • ADC/DAC-Signal/Rausch-Abstand: 100 dB
  • Anzahl der ADCs: 2
  • Versorgungsspannung: 1.1V bis 3.6V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C, SPI
  • Anzahl der Eingangskanäle: 6 Kanäle
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Audio-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Audio IC, IC Audio, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, IC Interface, Interface-IC, ic audio texas instruments, audio ic, CODECs, Decoder, Encoder, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TLV320AIC3204IRHBT, 3008959, 300-8959
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,06*
    € 8,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,06*
    € 9,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TLV320AIC3254IRHBR
    ab € 3,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.