Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS2379DDA POE, W GATE DRIVER, TYPE2, 0.85A, 8SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008635
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS2379DDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • PoE-Standard: IEEE 802.3at
  • PoE-Controller: PD-Controller
  • Ausgangsstrom: 850 mA
  • Leistung, max.: 25.5 W
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: -
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 57 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, PoE-Controller, Power-Management-ICs, Power-over-Ethernet, TEXAS INSTRUMENTS, TPS2379DDA, 3008635, 300-8635
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,66*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.