Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TMS320F28035PAGS MCU, 32BIT, C2000, 60MHZ, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008442
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F28035PAGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: Piccolo (C2000) Family TMS320F2803x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.995 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 33 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, LIN, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 14 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: C2000
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 20 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Piccolo (C2000)
  • MCU-Baureihe: TMS320F2803x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 60 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TMS320F28035PAGS, 3008442, 300-8442
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,28*
    € 14,01*
    € 6,90*
    ab € 8,39*
    € 14,94*
    Lager 139
    119
    € 14,99*
    ab € 9,98*
    € 16,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.