Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TRS3122ERGET RS232 TRANSCEIVER, DUAL, 1MBPS, VQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3007086
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TRS3122ERGET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (über die Luft), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Übertragungsrate, max.: 1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, TRS3122ERGET, 3007086, 300-7086
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,85*
    € 4,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,06*
    € 5,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.