Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Transceiver
>
RS232-Transceiver
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS MAX232ECDR TRANSCEIVER, 250KBPS, RS-232, SOIC-16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3006954
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
MAX232ECDR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Anzahl der Empfänger:
2 Receivers
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Anzahl der Pins:
16 Pin(s)
ESD-Schutz:
±8kV (Kontakt), ±15kV (über die Luft), ±15kV (HBM)
IC-Gehäuse / Bauform:
SOIC
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Kommunikationsmodus:
-
Anzahl der Nodes:
-
Übertragungsrate, max.:
250 Kbps
Anzahl der Transmitter:
2
Betriebstemperatur, min.:
0 °C
Qualifikation:
-
Ausfallsicher:
Offen, Kurzschluss
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2018)
IC-Typ:
RS232-Transceiver
Versorgungsspannung, min.:
4.5 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Treiber & Schnittstellen
>
Serielle Kommunikation RS232, RS485, RS422
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
ICs
,
Kommunikation
,
RS232
,
RS422
,
RS485
,
Schnittstellen
,
Serielle
,
Treiber
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
MAX232ECDR
,
3006954
,
300-6954
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,549*
€ 1,84331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,913*
€ 1,08647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TEXAS INSTRUMENTS MAX232EIDR DRIV/RCVR, RS232, 250KBPS, SOIC-16
Texas Instruments
MAX232EIDR
€ 1,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.